Beli distributor table lifter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1150
    • Material (Wheel): Urethane
    • Type: Standard type
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Inner Width (mm): 230
    • Fork Maximum Height (mm): 190
    • Fork Minimum Height (mm): 75
    • Fork Outer Width (mm): 550
    • Fork Width W (mm): 160
    • Handle Diameter (Φmm): 200
    • Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
    • Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
  2. WESTWARD Hydraulic Engine Crane
    Mulai

    Rp18.999.900

    WESTWARD Hydraulic Engine Crane
    atribut:
    • Product Type: Hydraulic Engine Crane
    • UNSPSC: 24101630
Daftar Harga distributor table lifter Terbaru February 2026
monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Rp2.899.900
WESTWARD Hydraulic Engine CraneRp18.999.900

Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)